Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarzB90xL150 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5815478
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     32231
EAN/GTIN:
     4260061890101
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Zone • Geeignet für Innenbereiche • Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit • Mit 3 Funktionszonen: Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit • Purofin-Rücken: verschleißfest und robust • Nachhaltig: frei von PVC und Vinyl-Phthalate • Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme: 2,7 l pro Quadratmeter • Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
32231
Herstellername:
Miltex GmbH
Gewicht:
2,9 kg/m²
Maße:
900 x 1500 mm
Materialstärke:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900064562, 00064562
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 78,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,15*
€ 99,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 106,12*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.