Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone gr.-schwarz B90xL150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-676286
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     32231
EAN/GTIN:
     4260061890101
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte EAZYCARE Zone, grau-schwarz

3 Zonen mit unterschiedlicher Oberflächestruktur
Erste Zone zur Aufnahme von Grobschmutz.
Zweite Zone zur Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit.
Dritte Zone zur Aufnahme von Nässe.
Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
2,7 l pro Quadratmeter.
Schmutzfangmatte aus nachhaltigem Material
Frei von PVC und Vinyl-Phthalate.
• Ausführung
Material: 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken.
Materialstärke: 8 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².

Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 7830621798, 30621798
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 78,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,34*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,15*
€ 99,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 106,12*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.