Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Leergehäuse
>
Artikel
9900063228, Schrankgehäuse 27x36E H850 R7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1284182
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
71.084.020
EAN/GTIN:
7612269024302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063228, Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x36 E, lichtgrau Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. ,Maße BxT: 564x725 mm (27x36 E) , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Einzelschubladensperre: serienmäßig , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Höhe:
850 mm
lichte Höhe (B):
750 mm
Herstellerartikelnummer:
71.084.020
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Schubladenschrank Leergehäuse
,
Schubladenschrankgehäuse
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
schubladenschrank h850xb564xt725mm grau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lista
,
00063228
,
SCHRANKGEHÄUSE
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,70*
€ 371,09*
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,17*
€ 371,10*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,84*
€ 371,70*
Lager 4682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,65*
€ 375,24*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 384,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flügeltüre rechts angeschlagen, Stahlblech, Höhe 450 mm, BxT 564x725 mm, RAL 703
Lista
74.002.020
ab € 100,40*
Zubehör
Flügeltüre rechts angeschlagen, Stahlblech, Höhe 600 mm, BxT 564x725 mm, RAL 703
Lista
74.003.020
ab € 109,40*
Zubehör
LISTA Abrollrand 3-seitig 27x36E (BxTxH) 564x725x20mm
Lista
74.026.000
ab € 89,23*
Zubehör
LISTA Auszugboden 27x36E (BxTxH) 434x618x100mm
Lista
74.010.000
ab € 114,90*
Zubehör
LISTA Gehäuse-Sockel 27x36E (BxTxH) 564x693x100mm
Lista
74.052.000
ab € 75,85*
Zubehör
LISTA Gehäuse-Sockel 27x36E (BxTxH) 564x693x50mm
Lista
74.051.000
ab € 70,11*
Zubehör
LISTA Verstellboden 27x36E (BxTxH) 503x618x75mm
Lista
74.011.000
ab € 60,12*
Zubehör
Rillenmatte BxTxH 559x750x3mm, 27x36E Schwarz
Lista
74.015.000
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen