Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063756, Schwerlastschrank 1950/630/1040 36362-104-004-735716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1284809
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-004-735716
EAN/GTIN:
     4055479842947
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063756, Schwerlastschrank, ohne Trennwand, RAL 7035/RAL 7016 Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg. , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Maße HxT: 1950x630 mm , Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Schubladen:kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm
Maße BxTxH:
1040x630x1950 mm
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/anthrazitgrau (RAL 7016)
Herstellerartikelnummer:
36362-104-004-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,00*
€ 1.033,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,85*
€ 1.033,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,88*
€ 1.033,31*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,99*
€ 1.054,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,23*
€ 1.116,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,31*
€ 1.328,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,27*
€ 1.328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,84*
€ 1.282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,90*
€ 1.243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,23*
€ 1.189,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735512
ab € 919,83*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735510
ab € 925,62*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004
ab € 1.168,49*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004
ab € 1.174,74*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004
ab € 1.175,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.