Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schwerlastschrank Premium, 3 Fachböden + Schubladen 3x 469418-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469418-YY-3688-4440
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-004-735716
EAN/GTIN:
     4055479842947
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
PAVOY Schwerlastschrank Premium, 3 Fachböden + Schubladen 3x125 + 1x175 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Schwerlastschränke sind in Lager und Werkstätten unverzichtbar. Der Industrieschrank von PAVOY überzeugt durch sein besonders robustes Stahlblech mit langer Lebensdauer für den anspruchsvollen und täglichen Gebrauch. Schwerlastschrank PAVOY mit 1300 kg Tragkraft für höchste Belastungsansprüche Strapazierfähig durch Pulverbeschichtung Hohe Qualität bestätigt durch TÜV-Zertifizierung und GS-Zeichen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss über 3 Riegel verschließbar Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar Höhe = 1950 mm Breite = 1.040 mm Tiefe = 630 mm Böden Anzahl = 3 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 167 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
3
Breite:
1040 mm
Eigengewicht:
167 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
630 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
183.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,86*
€ 1.039,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,09*
€ 1.039,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,52*
€ 1.039,11*
Lager 4445
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,67*
€ 1.059,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,98*
€ 1.122,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,90*
€ 1.261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,66*
€ 1.261,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,02*
€ 1.179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,75*
€ 1.146,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,67*
€ 1.119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735512
ab € 924,75*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735510
ab € 920,84*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735300
ab € 1.175,74*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735611
ab € 1.170,97*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004-735
ab € 1.174,73*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-004
ab € 1.177,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.