| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284988 Herst.-Nr.: 4541-09-0000-3 EAN/GTIN: 4052462036598 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065550, Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN, RAL 5012 Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weiterekostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 400 l | Mulde: | kastenförmig | Maße LxBxH: | 1320x670x840 mm | Schüttkantenhöhe: | 485 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 285/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht lackiert: | 75 kg | Herstellerartikelnummer: | SKK 400 l RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, kippwagen 400l, 00065550, SPÄNE-KIPPMULDE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,20* | € 499,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,25* | € 499,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,01* | € 499,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,23* | € 501,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 469,93* | € 528,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|