Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062880, Universal-Grundtisch UN 2000x800mm,höhenverst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1285251
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625L80-20.12
EAN/GTIN:
     4040376068095
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062880, Universal-Arbeitstisch Serie Tom, Linoleum-Platte Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand. , Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar , Flächenlast: max. 500 kg , Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mitFußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar , Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage , Umfangreiches Zubehör Linoleum-Platte Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x800x7601080 mm
Stärke Tischplatte:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
06-625L80-20.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,96*
€ 569,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,77*
€ 572,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,81*
€ 572,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,16*
€ 580,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,10*
€ 591,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,46*
€ 677,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,58*
€ 668,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,26*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,02*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,83*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,71*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,99*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,36*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,56*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,43*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,54*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,48*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,77*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,50*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,28*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,73*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.