Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4427-31-0000-1, Bauer Sicherheitskorb Typ SIKO, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1521231
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4427-31-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012004
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4427-31-0000-1, Sicherheitskorb Typ SIKO, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
93000 GRAMM
Standfläche Breite:
1200 mm
Standfläche Länge:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Zulässige Personenzahl:
2 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
93 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1990 mm
Versand-Länge:
895 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1185 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Lastaufnahme-Position:
420 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:
300 kg
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, bauer arbeitskorb, arbeitskorb, Stapler, SICHERHEITSKORB
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,11*
€ 610,74*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,80*
€ 614,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,87*
€ 619,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 623,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,40*
€ 660,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,27*
€ 745,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,54*
€ 733,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SIKO/L
ab € 677,72*
Ähnlich
Bauer
SIKO-M
ab € 422,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.