Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4477-03-0000-7, Bauer Gasflaschen-Container Typ GFC-M2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523974
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024687
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4477-03-0000-7, Gasflaschen-Container Typ GFC-M2, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
194000 GRAMM
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
194 kg
Breite:
2100 mm
Höhe:
2100 mm
Versand-Länge:
2100 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
470 mm
Tiefe:
1500 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Gasflaschen:
48 Stück
Durchmesser einer Gasflasche bei angegebener maximalen Anzah:
230 mm
Aufstellung:
Außen | Unter Dach
Rost:
ohne Gitterrost
Türausführung:
Einzelflügeltür
Auslieferungszustand:
zerlegt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,60*
€ 1.072,65*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 983,49*
€ 1.080,69*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 983,17*
€ 1.081,77*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,29*
€ 1.101,57*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,78*
€ 1.192,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,65*
€ 1.419,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,74*
€ 1.416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,21*
€ 1.371,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,48*
€ 1.336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,78*
€ 1.298,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,16*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 182,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.