Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900067701, Sitzbank Basic Plus H401xB1960xT353mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1584405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8062-000-S10000
EAN/GTIN:
     4063332799925
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900067701, Sitzbank Diese Sitzbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm)., Gestell: elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet , Sitzfläche: Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche , Bodengleiter: verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm , Farbe Gestell: RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage) , Lieferung: vormontiert , Höhe: 401 mm , Tiefe: 353 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
1960 mm
Anzahl Füße:
6
Dekor:
weiß
Maße BxTxH:
1960x353x401 mm
Herstellerartikelnummer:
8062-000 S10000
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, SITZBANK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,11*
€ 430,86*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 345,72*
€ 431,35*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,34*
€ 452,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,71*
€ 453,72*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 468,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,72*
€ 539,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10001
ab € 347,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10004
ab € 347,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.