Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.960 mm, schwarzgrau 332822-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332822-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-000|S10000
EAN/GTIN:
     4063332799925
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.960 mm, schwarzgrau/weiß Die C+P Umkleidesitzbank Basic Plus mit einer Länge von 1.960 mm ist aus elektrolytisch verzinktem Vierkant-Stahl gefertigt und bietet Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Schwimmbäder oder Sporthallen. Feuchtraum-Ausführung mit 6 Füßen und 1.960 mm Länge Stabile 30 x 30 mm Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl Gestell elektrolytisch verzinkt Sitzfläche aus Vollkernplatte, 13 mm stark Sehr widerstandsfähige Oberflächen für starke Beanspruchung Bodengleiter 10 mm verstellbar, Hakenleisten verdeckt nach DIN 7917 Höhe = 401 mm Tiefe = 353 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = weiß Sitzfläche Material = Hochdrucklaminat (HPL) Sitzfläche Oberfläche = glatt Armlehnen = nein Gestell Farbe = schwarzgrau Gestell RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Gestell Material = Vierkant-Stahlrohr Gestell Oberfläche = verzinkt lackiert Füße Material = Kunststoff Schuhrost = nein Niveauausgleich = ja Bodenverankerung = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 24,1 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
24.1 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
weiß
Schuhrost:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
nein
Bodenverankerung:
nein
Gestell Farbe:
schwarzgrau
Gestell Material:
Vierkant-Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
Höhe:
401 mm
Füße Material:
Kunststoff
Niveauausgleich:
ja
Sitzfläche Material:
Hochdrucklaminat (HPL)
Sitzfläche Oberfläche:
glatt
Tiefe:
353 mm
HEIGHT GRO:
421.00 mm
WIDTH GRO:
1980.00 mm
DEPTH GRO:
373.00 mm
WEIGHT GRO:
24.970000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,11*
€ 430,86*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 345,72*
€ 431,35*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,34*
€ 452,97*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,71*
€ 453,72*
Lager 4445
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 468,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,76*
€ 522,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10001
ab € 347,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10004
ab € 347,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.