Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068022, Teleskopleiter Variotec V 4-teilig, 4 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1585407
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42439
EAN/GTIN:
     4003866424399
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068022, Mehrzweckleiter Variotec V Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig undmit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen. , Material:Aluminium, Sprossen geriffelt , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Sprossen: geriffelt , Transportmaß: kompakt , Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar , Entspricht der Norm EN 131-4, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22100 GRAMM
Länge als Anlegeleiter:
6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter:
3,09 m
Maße zusammengeklappt:
1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl:
4x6
Sprossen-/Stufentiefe senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30 mm
Gewicht ca.:
22,0 kg
Markenname:
Zarges
Herstellername:
ZARGES GmbH
Herstellerartikelnummer:
42439
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,26*
€ 526,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,79*
€ 526,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,78*
€ 542,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,63*
€ 574,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,46*
€ 592,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,24*
€ 676,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,63*
€ 596,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.