Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     4012-683658
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42439
EAN/GTIN:
     4003866424399
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Variotec V - Teleskopleiter 4 x 6 Sprossen

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
  • Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
  • Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
  • Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
7,1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
4,4 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
22 kg
Holmhöhe:
60 / 70 mm
Länge als Anlegeleiter:
6,4 m
Maße, zusammengeklappt:
1,86 x 0,78 x 0,21 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossen-/Stufentiefe:
30 mm
Sprossenanzahl:
4 x 6
senkr. Höhe als Stehleiter:
3,09 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,30*
€ 531,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,95*
€ 531,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,16*
€ 546,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,31*
€ 577,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,28*
€ 596,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,88*
€ 632,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,30*
€ 546,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.