| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1585435 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54204-31 EAN/GTIN: 4008244390594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900069336, Bank-Tisch-Kombination ohne Rückenlehne Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Ohne Rückenlehne. , Untergestell: aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung , Rundrohr: Ø 38 mm , Sitzhöhe: 433 mm , Nutzbare Sitz-Tschbreite: 1770 mm , Tiefe: 1910 bis 2101 mm Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert. , Sitzteile und Tischplatte: aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet , Inkl. Anti-Graffiti-Schutz , Drahtgitter: Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | RAL 9006 | Sitzhöhe: | 433 mm | Tisch HxB: | 733x770 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.647,15* | € 1.830,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.648,11* | € 1.830,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.662,23* | € 1.843,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.694,02* | € 1.886,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.718,49* | € 1.907,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|