| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-677926 Herst.-Nr.: 5420431 EAN/GTIN: 4008244390594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bank-Tisch-Kombination ohne Rückenlehne
• Komfortabel und witterungsbeständig Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten. • Untergestell Aus feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung. • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Technische Daten Rundrohr: Ø 38 mm. Sitzhöhe: 433 mm. Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm. Tiefe: 1910 bis 2101 mm • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Ausführung mit Drahtgitter Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 ?m hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tennisbank, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, gartentisch rund, park tisch, gartentisch rud, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Bank-Tisch-Kombi, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541371, 30541371 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.647,15* | € 1.830,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.648,11* | € 1.830,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.662,23* | € 1.843,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.694,02* | € 1.886,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.718,49* | € 1.907,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|