| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1585825 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4013330088286 EAN/GTIN: 4013330088286 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900067290, Maschinenleuchte RFD 600 Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen. , Leuchtmittel: LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h , Gehäusematerial: Aluminium, schwarz und farblos eloxiert , Sicherheitsglas: 3 mm stark , Taster: im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen , Gestänge: teil-federentlastet , Schutzart: IP67, Schutzklasse I , Stromversorgung: 12–28 VAC, 12–40 VDCLieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbtemperatur: | 5000 K | Farbwiedergabe RA: | >80 | Abstrahlwinkel: | 10 ° | Leistungsaufnahme: | 8,0 W | Einsatztemperatur: | 40 ° | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,79* | € 414,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,86* | € 415,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 359,35* | € 418,69* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,87* | € 430,57* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 371,49* | € 435,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|