| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82754750 Herst.-Nr.: 00680110 EAN/GTIN: 4013330088286 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 00680110 Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LEDs für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Stufenlose und flickerfreie Dimmung (zuschaltbar). Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Leuchtenfußes: | Anschraubplatte | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 12..28 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,95* | € 397,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,68* | € 398,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,24* | € 401,50* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,06* | € 405,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,20* | € 424,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|