Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066803, Arbeitskorb Typ RAK-One 800x800x1900 mm Traglast 240 kg RAL 5010 enz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1585844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100400107
EAN/GTIN:
     4251305400156
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066803, Arbeitskörbe Typ RAK, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
RAK-one
Traglast:
300 kg
Aufnahme:
Breitseite
Maße BxTxH:
800x800x1900 mm
Farbe:
RAL 5010
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
340/188/94 mm
Gewicht:
70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, arbeitskorb, ARBEITSKORB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,46*
€ 483,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,26*
€ 494,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,44*
€ 536,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,09*
€ 541,72*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 487,50*
€ 551,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,27*
€ 576,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100100
ab € 572,77*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600289
ab € 759,31*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 757,19*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
100100103
ab € 424,69*
Ähnlich
k.A.
131100001
ab € 643,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.