Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Baugeräte
>
Arbeitskorb
>
Arbeitsbühne
>
Artikel
Arbeitsbühne KOMPAKT für Gabelstapler (für DE), 800 x 800, Traglast 240 kg, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-259-154
Hersteller:
RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
259154
EAN/GTIN:
4251305400156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitskorb KOMPAKT für Gabelstapler, Stahl pulverbeschichtet, LxB 800x800mm, Traglast 240kg, blau
sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen
zur Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc. entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
stabile Stahlkonstruktion mit Gabeltaschen
Einfahrtaschen gemäß Europalettenmaß
rutschsichere Arbeitsplattform mit Abrollschutz
Rundum-Absturzsicherung aus Rohrprofilen
Rückwand aus Drahtgitter
Werkzeugablage
Inkl. Sicherungskette
Zulassung für maximal 2 Personen
Aus Sicherheitsgründen sind Gabelstapler mit weniger als 1200 kg Tragfähigkeit nicht zu verwenden!
Technische Daten:
Version: Arbeitsbühne
Stapleraufnahme: breite Seite
Traglast gesamt [kg]: 240
Länge außen [mm]: 800
Breite außen [mm]: 800
Höhe außen [mm]: 1900
Gabeltaschenabstand [mm]: 340
Gabeltaschenbreite [mm]: 180
Gabeltaschenhöhe [mm]: 90
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: blau
Gewicht [kg]: 75
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Traglast gesamt:
240 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
75 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Leitern, Arbeitsbühnen und Gerüste
>
Arbeitsbühnen für Kran und Stapler
Weitere Suchbegriffe:
Gabelstaplerkorb
,
Sicherheitskorb
,
Arbeitskorb
,
gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm
,
arbeitskorb
,
Korb-Gabelstapler
,
Arbeitsbühne Gabelstapler
,
Arbeitsbühnen
,
Arbeitskörbe
,
Arbeitspodeste
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,63*
€ 487,16*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 498,08*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,11*
€ 540,50*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,09*
€ 545,44*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 555,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,43*
€ 601,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,55*
€ 589,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066789, Arbeitskorb Typ RAK 1200x800x1900 mm, Traglast 300 kg, RAL 3000 feue
k.A.
100100100
ab € 571,41*
Ähnlich
Arbeitsbühne 2-in-1, HxBxT 1950 x 800 x 1200 mm, enzianblau RAL 5010.
RR-Industrietechnik
100600289
ab € 762,46*
Ähnlich
Arbeitsbühne 2-in-1, HxBxT 1950 x 800 x 1200 mm, feuerrot RAL 3000.
RR-Industrietechnik
100600288
ab € 761,91*
Ähnlich
Arbeitsbühne für Stapler, HxBxT 1900 x 800 x 800 mm, feuerrot RAL 3000.
RR-Industrietechnik
100100103
ab € 425,16*
Ähnlich
Arbeitsbühne, BxTxH 1200x800x1900 mm, Traglast 300 kg, RAL 5010 enzianblau
k.A.
131100001
ab € 642,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen