Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
RR Industrietechnik Kranarm RKT-5 - RAL 7016
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120300024
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300024
EAN/GTIN:
     4251305413712
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm

Der Kranarm RKT von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile und lässt sich bis 45° in der Höhe verstellen. Mit dem Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kette gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben.

Ausstattung RR Industrietechnik Kranarm RKT-5

  • Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Tiefe 2260 - 3760 mm
  • Breite x Höhe - 560 x 610 mm
  • Ausführung inklusive 2 Haken
  • 6-fach ausziehbar
  • 5-fach höhenverstellbar bis 45°
  • Traglast 1000 - 5000 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Mit Einfahrtaschen für Staplereinsatz
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kette gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Kranarm gegen Mehrpreis mit Ersatz Schäkel, Wirbelhaken oder anderen Einfahrtaschen erworben werden

Tiefe: 2260 - 3760 mm
Höhe: 610 mm
Belastung: 1000 - 5000 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.513,51*
€ 1.600,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.567,10*
€ 1.649,65*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,24*
€ 1.753,88*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.698,23*
€ 1.782,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.639,29*
€ 1.849,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,88*
€ 2.087,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,61*
€ 2.071,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,52*
€ 2.020,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,71*
€ 1.991,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,24*
€ 1.987,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100400288
ab € 1.513,94*
Ähnlich
k.A.
100100134
ab € 1.515,16*
Ähnlich
k.A.
100600137
ab € 1.761,05*
Ähnlich
Widex Selection
E830619
ab € 1.642,59*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.645,18*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.639,60*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.645,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.