Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Kranarm
>
Artikel
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.000 - 5.000 kg, R 338691-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-338691-YY
Hersteller:
RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
120300024
EAN/GTIN:
4251305413712
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.000 - 5.000 kg, RAL 7016 anhrazitgrau Mit dem Kranarm Typ RKT wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste Stahlkonstruktion ist 6-fach ausziehbar und verfügt über eine Neigungsfähigkeit von bis zu 45°. Inkl. drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. 6-fach ausziehbar bis zu einer Länge von 3.760 mm Neigungsfähigkeit: 45° – Nutzung als Hochregalstapler möglich Drehbarer Sicherheitswirbelhaken Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm) Teleskopierbar Mit verschiedenen Tragkräften verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Tragkraft = 1000 - 5000 kg Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 247 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
247 kg
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tragkraft:
1000 - 5000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84269900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
... >
Gabelstapler Anbaugeräte und Zubehör
>
Teleskoplader und Lastarme
>
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT
Weitere Suchbegriffe:
Teleskoplader und Lastarme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,01*
€ 1.608,23*
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.561,88*
€ 1.657,61*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,81*
€ 1.762,11*
Lager 4445
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.695,89*
€ 1.790,82*
Lager 7223
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.639,98*
€ 1.858,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,82*
€ 2.131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,32*
€ 2.113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,47*
€ 2.058,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,76*
€ 2.027,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,89*
€ 2.018,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900066839, Kranarm Typ RKT-5
k.A.
100400288
ab € 1.516,22*
Ähnlich
9900066840, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL3
k.A.
100100134
ab € 1.508,60*
Ähnlich
9900066843, Kranarm Typ RKT-5 6-fach ausziehb.5000kg 5-fach verst. 2260-3760 ver
k.A.
100600137
ab € 1.751,83*
Ähnlich
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2260-3760 mm, Traglast 1000-5000 kg, 6fach auszi
Widex Selection
E830619
ab € 1.639,00*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grau
RR-Industrietechnik
276465
ab € 1.643,42*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, grün
RR-Industrietechnik
276464
ab € 1.638,59*
Ähnlich
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1000 - 5000 kg, türkis
RR-Industrietechnik
276463
ab € 1.640,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen