Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068515, Universalkipper Typ RUK-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100400157
EAN/GTIN:
     4251305400927
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 1250 l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068515, Universalkipper Typ RUK, RAL 5010 Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen. , Kippen: in jeder Höhe per Seilzug möglich , Rückstandfreie und vollständige Entleerung , Sicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Mit Abfangschere: zwischen Behälter und Tragegestell , Material: Stahlblech, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RUK-125
Farbe:
RAL 5010
Volumen:
1250 l
Traglast:
2000 kg
Maße BxTxH:
1130x1570x980 mm
Schüttkantenhöhe:
730 mm
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
500/200/60 mm
Gewicht:
195 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, UNIVERSALKIPPER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,88*
€ 1.109,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,04*
€ 1.130,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,44*
€ 1.179,73*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.088,08*
€ 1.180,55*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.101,31*
€ 1.268,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,19*
€ 1.344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,90*
€ 1.338,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,90*
€ 1.295,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,45*
€ 1.267,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,04*
€ 1.236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 242,41*
Zubehör
Denios
145064
ab € 249,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.