Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-RR100400157 Herst.-Nr.: 100400157 EAN/GTIN: 4251305400927 |
| |
|
| | |
| Traglast 2000 kg, Inhalt 1250 dm³, Schüttkantenhöhe 730 mm, BxTxH 1130x1570x980 mm, Gewicht 195 kg, Einfahrtaschen (mm): A=500 B=200 C=60 Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Staplerzubehör | Artikelgruppe: | Kippbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,49* | € 1.116,20* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,64* | € 1.137,40* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.093,04* | € 1.187,18* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,57* | € 1.188,00* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.095,02* | € 1.276,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|