Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900069362, Sorbents-Matten, einlagiglight weight 40x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BP101
EAN/GTIN:
     4260589110408
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900069362, Öl-Bindevlies, einlagig , Polypropylen-(PP-)Bindevlies, weiß , Hohe Aufnahmekapazität , Zum Trennen von Öl-Wasser-Gemischen , Schnelle Aufnahme bei Leckagen, effizientes Abtrocknen der Oberfläche Hinweis: Präventiv und im Notfall einsetzbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Anzahl Tücher:
200
Länge:
400 mm
Breite:
500 mm
Flüssigkeitsaufnahme:
139 l
Marke:
Schöller
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies tücher, ölbindevlies, Ölbindemittel, SORBENTS-MATTEN,
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
5 Tage
6000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,56*
4 Tage
5100
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,56*
1 Tag
6000
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,57*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.