Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4473-56-1000-7, Bauer Kleingebindewanne Typ KGW 4/M, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1645486
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-56-1000-7
EAN/GTIN:
     4052462072749
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4473-56-1000-7, Kleingebindewanne Typ KGW 4/M, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
38 kg
Breite:
1390 mm
Höhe:
60 mm
Versand-Länge:
1390 mm
Versand-Breite:
600 mm
Versand-Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
44 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
44 Liter
Tiefe:
600 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Kleingebinde:
für Kleingebinde
Rost:
Lochblecheinsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Umwelt, KLEINGEBINDEWANNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,29*
€ 219,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 219,28*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 228,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 241,01*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 252,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.