Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

92911, Fetra ESD-Beistellwagen 92911 - mit Böden Ladefläche 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651463
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92911
EAN/GTIN:
     4017976929118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

92911, ESD-Beistellwagen 92911 - mit Böden Ladefläche 600 x 400 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
605
Nutzflächenbreite (mm):
405
Etagenhöhen (mm):
216, 671, 1171
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
821
Gesamtbreite (mm):
455
Gesamthöhe (mm):
1178
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
36
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, beistellwagen 200 kg tragkraft, ESD-Beistellwagen, ESD-BEISTELLWAGEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,44*
€ 490,35*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,59*
€ 492,74*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 454,13*
€ 499,06*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 455,38*
€ 501,34*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 464,25*
€ 508,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,35*
€ 583,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.