Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 92911 Tragkraft 200kg ESD pulverbesch.schiefergrau/RAL7015 m.Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_92911
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92911
EAN/GTIN:
     4017976929118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · elektrisch leitfähig · pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765 · hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten · Rand 7 mm hoch. Mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar · Arretierung mittels Federriegel. Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenbreite: 405mm · Gewicht: 36kg · Ladeflächenlänge: 605mm · Ladeflächenhöhe: 209, 664, 1164 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Bereifung:
TPE-ESD
Gesamthöhe:
1178 mm
Gesamtbreite:
455 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
821 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, beistellwagen 200 kg tragkraft, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,44*
€ 490,35*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,59*
€ 492,74*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 454,13*
€ 499,06*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 455,38*
€ 501,34*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 464,25*
€ 508,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,74*
€ 575,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,25*
€ 552,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.