Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12452/7016, Fetra Werkstattwagen 12452/7016, Ladefläche 985 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651494
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12452/7016
EAN/GTIN:
     4017976624525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12452/7016, Werkstattwagen 12452/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
985
Nutzflächenbreite (mm):
590
Ladeflächenhöhe (mm):
915
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
995
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
67
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, WERKSTATTWAGEN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,22*
€ 663,26*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,94*
€ 663,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,17*
€ 663,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 604,61*
€ 674,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,61*
€ 674,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,29*
€ 789,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,68*
€ 757,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,30*
€ 744,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,17*
€ 722,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.