Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen H995xB1080xT590mm lichtgrau/grau Schubl.xH 1x105,2x160,1x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9110444518
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12452/7016
EAN/GTIN:
     4017976624525
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016 · mit 1 Stahlschrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 4 Schubladen (H x B x T i.L.: 1 Stk. 105 x 280 x 470 mm, 2 Stk. 160 x 280 x 470 mm, 1 Stk. 210 x 280 x 470 mm) · Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 105, 2 x 160, 1 x 210 mm
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Gesamttiefe:
590 mm
Gewicht:
67 kg
Gesamthöhe:
995 mm
Gesamtbreite:
1080 mm
Ausführung:
mit Abrollrand
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: fetra werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Montagewagen, Wagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,00*
€ 659,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,70*
€ 659,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,46*
€ 659,54*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 603,98*
€ 670,40*
16 Tage
6
Frei Haus
ab € 606,46*
€ 675,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,40*
€ 797,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,14*
€ 757,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,98*
€ 718,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.