Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2450/7016, Fetra Werkstattwagen 2450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651551
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2450/7016
EAN/GTIN:
     4017976424507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2450/7016, Werkstattwagen 2450/7016, Ladefläche 985 x 590 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
66000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
985
Nutzflächenbreite (mm):
590
Ladeflächenhöhe (mm):
915
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
915
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
66
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, WERKSTATTWAGEN
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,16*
€ 611,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,94*
€ 611,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,89*
€ 617,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,34*
€ 620,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,47*
€ 621,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,60*
€ 682,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,94*
€ 660,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.