Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
fetra Werkstattwagen 2450 6 Sb.,1 Schrank,985x590mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104921
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2450/7016
EAN/GTIN:
     4017976424507
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen, 6 Schubladen, 1 Schrank

• Stahlblech-Konstruktion
• Zentralverschluss: mit Zylinderschloss
• Stahlschrank: mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
• Arbeitsfläche: Sandwich-Platte, 20 mm stark
• Tragkraft: 80 kg, pro Einlegeboden im Stahlschrank, 35 kg pro Schublade
• TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
• Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Feststeller an den Lenkrollen: gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• Lackierung: pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

Weitere Informationen:
Außenmaße B x T x H:
1080 x 590 x 915 mm
Ladefläche B x T:
985 x 590 mm
Schubladen Fronthöhe:
6x 95 mm
Türhöhe:
600 mm
Tragkraft:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Gewicht:
66,0 kg
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2450/7016
Markenname:
fetra
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, 30206151, 7830206151, Kastenwagen, Schiebebügelwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,16*
€ 611,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,94*
€ 611,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,89*
€ 617,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,34*
€ 620,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,47*
€ 621,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,73*
€ 707,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 590,27*
€ 702,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,36*
€ 685,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,60*
€ 675,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.