Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E9101VK, Fetra ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen 1.000 mm elektrisch leitf


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651716
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9101VK
EAN/GTIN:
     4017976581019
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen Versteifungsstreben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E9101VK, ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen 1.000 mm elektrisch leitfähig, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2500 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
28
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
2,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Versteifungsstreben für Etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, ESD-Versteifungsstreben, ESD-VERSTEIFUNGSSTREBEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 44,45*
19 Tage
5
€ 7,50*
ab € 32,23*
€ 44,65*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 51,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,75*
€ 52,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,77*
€ 49,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.