Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019860, Schneidständer 750mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55307
EAN/GTIN:
     4030177007416
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019860, Schneidständer (Schnittbreite 750 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Für schwere Rollenware , Rollen-Gewicht: max. 200 kg , Rollen-Ø: max. 1000 mm , Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 890 mm , Maße TxH: 970x1060 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
für schwere Rollenware
Rollen-Ø:
1000 mm
Rollen-Gewicht:
200 kg
Maße TxH:
970x1060 mm
Herstellerartikelnummer:
55307 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Weitere Suchbegriffe: 00019860, SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,37*
€ 601,45*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 560,70*
€ 638,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,24*
€ 654,78*
21 Tage
23
Frei Haus
ab € 615,99*
€ 689,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,56*
€ 723,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,78*
€ 779,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,24*
€ 691,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,62*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 357,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.