Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 750mm,Rollen D 1000mm,HxT 1060x970mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208317
208317
208317
Artikel-Nr.:
     827-208317
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55307
EAN/GTIN:
     4030177007416
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer 5000
  • Schnittbreite 750 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 1000 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 1060 x 970 mm
  • Traglast 200 kg
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208364 Meterzähler, f. Packtisch, Schnitt B 750 mm
  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
5000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
750 mm
Rollendurchmesser:
1000 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,37*
€ 601,45*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 560,70*
€ 638,24*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,24*
€ 654,78*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 615,99*
€ 689,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,56*
€ 723,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,59*
€ 820,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,95*
€ 802,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,96*
€ 767,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,57*
€ 752,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,62*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 357,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.