Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019869, Schneidständer fahrbar 1250mm Schnittbr. D700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35112
EAN/GTIN:
     4030177006051
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019869, Schneidständer (Schnittbreite 1250 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar , für 2 Rollendurchmesser , Rollen-Gewicht: jeweils max. 200 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 Rollendurchmesser, fahrbar
Rollen-Ø:
800 mm
Rollen-Gewicht:
200 kg
Maße TxH:
780x1300 mm
Herstellerartikelnummer:
35112 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Weitere Suchbegriffe: 00019869, SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,21*
€ 485,59*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 456,40*
€ 516,12*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,19*
€ 523,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 435,39*
€ 523,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,05*
€ 529,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,91*
€ 630,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,66*
€ 580,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.