Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019870, Schneidständer fahrbar 1600mm Schnittbr. D700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-652360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35116
EAN/GTIN:
     4030177006075
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019870, Schneidständer (Schnittbreite 1600 mm) Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich. , Robustes Stahlrohr-Gestell , 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien , Platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar , für 2 Rollendurchmesser , Rollen-Gewicht: jeweils max. 200 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 Rollendruchmesser, fahrbar
Rollen-Ø:
800 mm
Rollen-Gewicht:
200 kg
Maße TxH:
780x1300 mm
Herstellerartikelnummer:
35116 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Markenname:
Rocholz
Weitere Suchbegriffe: 00019870, SCHNEIDSTÄNDER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,23*
€ 502,33*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 474,43*
€ 533,61*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,68*
€ 541,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 450,63*
€ 542,15*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,06*
€ 548,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,68*
€ 601,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,45*
€ 593,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.