Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022295, Weithalsflasche 250ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653872
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     4007228703108
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen pe
weithalsflasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022295, Weithalsflasche Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet. , Lebensmittelbeständig , Vielseitige Anwendungszwecke , Material: Polyethylen (LD-PE) , Farbe: natur , Medienbeständigkeit: chemikalienbeständig, Fabrikat: Hünersdorff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Volumen:
250 ml
Maße HxØ:
120x64 mm
Einfüllöffnung Ø:
30,8 mm
Herstellerartikelnummer:
420400
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 250 ml, 00022295, WEITHALSFLASCHE, 4007228703108, 1499955
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,87*
5 Tage
520
30
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,96*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,24*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 5,01*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,36*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.