Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022297, Weithalsflasche 750ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653874
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420700
EAN/GTIN:
     4007228701562
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ldpe
weithalsflasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022297, Weithalsflasche Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet. , Lebensmittelbeständig , Vielseitige Anwendungszwecke , Material: Polyethylen (LD-PE) , Farbe: natur , Medienbeständigkeit: chemikalienbeständig, Fabrikat: Hünersdorff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Volumen:
750 ml
Maße HxØ:
173x88 mm
Einfüllöffnung Ø:
39,2 mm
Herstellerartikelnummer:
420700
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00022297, WEITHALSFLASCHE, 4007228701562, 1499953
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 5,38*
6 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,67*
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,77*
1
€ 5,00*
ab € 5,39*
€ 7,95*
Lager 260
78
1
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,42*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,65*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,93*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.