Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022298, Weithalsflasche 1000ml Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-653875
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420800
EAN/GTIN:
     4007228701579
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche pe 1000 ml
weithalsflasche 1000 ml
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022298, Weithalsflasche Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet. , Lebensmittelbeständig , Vielseitige Anwendungszwecke , Material: Polyethylen (LD-PE) , Farbe: natur , Medienbeständigkeit: chemikalienbeständig, Fabrikat: Hünersdorff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Volumen:
1000 ml
Maße HxØ:
205x95 mm
Einfüllöffnung Ø:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
420800
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
Hünersdorff
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, 00022298, WEITHALSFLASCHE, 4007228701579, 1501592
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 6,93*
6 Tage
unbekannt
15
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,33*
2 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,88*
4 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,23*
Lager 260
291
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,42*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,65*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,93*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,99*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,38*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,20*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.