Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011669, Gabelrolle C40.82.20A,82/60mm,Guss-Poly,Radk.StahlKL,Tragkraft 600 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-654635
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20A
EAN/GTIN:
     4021885030605
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011669, Gabelrolle, mit Kugellager Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern., Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
943 GRAMM
Lauffläche:
Guss/Polyurethan
Radkörper:
Stahlkern
Rad-Ø:
82x60 mm
Tragkraft:
600 kg
Nabenlänge:
56 mm
Kugellager:
20x47x14 mm
Kugellager-Typ:
6204-Z
Herstellerartikelnummer:
C40.82.20A
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, 00011669, GABELROLLE, 1710004690, 4021885030605, 1450992, 1514403, C40.82.20A, 1067340
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 27,06*
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 27,18*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 27,22*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 21,72*
€ 29,99*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.