Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82mm 60 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     4012-602493
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20A
EAN/GTIN:
     4021885030605
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle mit Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C40.82.20A
a:
82 mm
c:
60 mm
d:
56 mm
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
f:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
C40.82.20A
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, 30221560, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Räder, Rollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 20,33*
€ 27,06*
€ 4,90*
ab € 19,77*
€ 27,18*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 27,22*
6 Tage
12
€ 4,30*
ab € 21,72*
€ 29,99*
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.