Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016388, Einzeltür 1200 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-654992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9230/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016388, Trennwandsystem Typ Draht, RAL 7037 staubgrau Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren. Ausführung , Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm, 30 mm Rahmenprofil , Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung , Standardfarben: RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018türkisblau, RAL 7035 lichtgrau , Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich , Farbe bitte bei Bestellung angeben , Schnelle und einfache Montage Einsatzgebiet , Absperrung in Lager und Betrieb , Magazinwand , Raumteiler Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. links oder rechts verwendbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35000 GRAMM
Ausführung:
Einzeltür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
35 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: gitterwand türelement, 00016388, EINZELTÜR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,51*
€ 335,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,51*
€ 335,45*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,73*
€ 349,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,99*
€ 360,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 374,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 35,01*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 58,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 93,86*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,20*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,78*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,01*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 47,03*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,41*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,16*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 553,60*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 516,68*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 35,17*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 58,54*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 35,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9262/GRAU7037
ab € 58,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.