Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeltür 1200 mm Trennwand-System Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeltür 1200 mm Trennwand-System Vario
Einzeltür 1200 mm Trennwand-System Vario
Einzeltür 1200 mm Trennwand-System Vario
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609029
Herst.-Nr.:
     9230/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandsystem

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltür, Draht
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1200 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,53*
€ 333,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,44*
€ 333,42*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,90*
€ 348,88*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 360,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,99*
€ 376,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,68*
€ 368,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9265
ab € 36,36*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9261/GRAU7037
ab € 59,35*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9236/GRAU7037
ab € 94,79*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9241/GRAU7037
ab € 94,63*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9226/GRAU7037
ab € 80,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9204/GRAU7037
ab € 41,20*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9206/GRAU7037
ab € 46,91*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9216/GRAU7037
ab € 63,81*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9231/GRAU7037
ab € 68,27*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9237
ab € 554,69*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9235/GRAU7037
ab € 513,84*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9268/GRAU7037
ab € 36,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9263/GRAU7037
ab € 59,13*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9266/GRAU7037
ab € 36,19*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9262/GRAU7037
ab € 59,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.