Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013827, Fächerschrank 7035/7035 1800x900x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-655919
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     8020-305
EAN/GTIN:
     4053569844253
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013827, Schließfachschrank mit 5 Fächern übereinander (RAL 7035/7035) Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel. , Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Fächer: 5 übereinander , Fachbreite: 300 mm , Tiefe: 500 mm , Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen , Verschluss: Zylinderschloss , Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar Auf Anfrage: 1-reihige Ausführung: 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer , Fachbreite: 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung Mit Sockel: Höhe 1800 mm , Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
69540 GRAMM
Ausführung:
Sockel
Maße BxTxH:
900x500x1800 mm
Anzahl Fächer:
3x 5
Sockelhöhe:
100 mm
lichtes Durchlassmaß pro Fach BxTxH:
230x465x295 mm
Herstellerartikelnummer:
8020-305
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,53*
€ 809,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,40*
€ 820,20*
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 711,93*
€ 827,00*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,37*
€ 853,12*
Frei Haus
ab € 876,12*
€ 986,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,20*
€ 976,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,36*
€ 967,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,05*
€ 912,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,93*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 12,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.