Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank Classic, 3x5 Fächer, 180x90x50cm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-941313010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8020-305/RAL7035 S10000
EAN/GTIN:
     4025314553017
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 3 Abteile mit 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehtürenschrank aus Stahl, 3 Abteile
Farbe:
lichtgrau
Breite:
90 cm
Höhe:
180 cm
Tiefe:
50 cm
Material:
stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Verschluss:
10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
Beschreibung der Besonderheiten:
100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,53*
€ 809,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,40*
€ 820,20*
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 711,93*
€ 827,00*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 753,37*
€ 853,12*
Frei Haus
ab € 876,12*
€ 986,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,00*
€ 962,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,45*
€ 952,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,58*
€ 928,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,39*
€ 898,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,53*
€ 849,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,93*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 12,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.