Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012648, Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-656903
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4030695103027
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012648, Abfallsammler zur stationären Montage, Kunststoffdeckel Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke. , Material: Stahl , Oberfläche: verzinkt/blau beschichtet , Kartonverpackt, Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Farben:
blau beschichtet
Gewicht:
5 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
1200 mm
Herstellerartikelnummer:
10302
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 85,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,60*
€ 87,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 87,49*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,76*
€ 87,66*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 87,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.