Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600893
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4030695103027
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler zur stationären Montage, mit Kunststoff-Deckel

Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).

Weitere Informationen:
Ausführung:
blau beschichtet
Gewicht:
5 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
1200 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, 30109307, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,04*
€ 85,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,51*
€ 87,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 87,63*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,67*
€ 87,80*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.