Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657023 Herst.-Nr.: 42454 EAN/GTIN: 4003866424542 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027783, Stehleiter Nova S, einseitig begehbar Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Standplattform: mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Standauch bei längerem Arbeiten , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Spreizsicherung: ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Ablageschale: Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5800 GRAMM | Plattformhöhe: | 0,83 m | Arbeitshöhe max.: | 2,85 m | untere, äußere Breite: | 0,44 m | Stufenanzahl mit Plattform: | 4 | Gewicht ca.: | 5,8 kg | Herstellerartikelnummer: | 42454 | Herstellername: | ZARGES GmbH | Markenname: | Zarges |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenstehleiter alu 4stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 00027783, STUFEN-STEHLEITER |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,69* | € 135,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,72* | € 135,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,33* | € 139,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,21* | € 144,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,51* | € 147,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|