Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900009790, Wandelement 980x2000 mm RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-657342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9910
EAN/GTIN:
     4260214931316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900009790, Maschinenschutzgitter Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: , Entlastung für die Augen , Bessere Erkennbarkeit der Abläufe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16000 GRAMM
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Systemabmessungen:
1000 mm
Maße HxB:
2000x980 mm
Bodenfreiheit:
180 mm
Gewicht:
16 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, 00009790, WANDELEMENT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,53*
€ 123,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,14*
€ 131,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,21*
€ 132,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 141,79*
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 142,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9930
ab € 212,10*
Zubehör
k.A.
9932
ab € 236,58*
Zubehör
k.A.
9935
ab € 396,28*
Zubehör
k.A.
9936
ab € 446,25*
Zubehör
k.A.
9945
ab € 397,02*
Zubehör
k.A.
9946
ab € 427,76*
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 61,90*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 61,89*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 61,83*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 79,74*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 34,37*
Zubehör
k.A.
9920
ab € 134,39*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 648,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 701,28*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9919
ab € 107,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.