Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Wandelement für Maschinenschutzgitter, BxH 1000x2000 mm, RAL 1018 zinkgelb
Artikel-Nr.:
     369-E833282
Hersteller:
     Tts
Herst.-Nr.:
     9910
EAN/GTIN:
     4260214931316
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
∙ Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion ∙ Variabel und vielseitig einsetzbar ∙ Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm ∙ Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EGbr/∙ Höhe 2000 mm ∙ Bodenfreiheit 180 mmbr/br/Wandelement
Weitere Informationen:
Ausführung Trennwandelement:
Wandelement
Breite:
1000,0 mm
Farbe:
RAL 1018 zinkgelb
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,95*
€ 124,01*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 132,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 132,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 142,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 142,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9930
ab € 211,38*
Zubehör
k.A.
9932
ab € 236,58*
Zubehör
k.A.
9935
ab € 398,14*
Zubehör
k.A.
9936
ab € 446,26*
Zubehör
k.A.
9945
ab € 395,61*
Zubehör
k.A.
9946
ab € 427,44*
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 61,78*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 61,86*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 61,83*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 79,74*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 34,37*
Zubehör
k.A.
9920
ab € 134,39*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 644,40*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 701,05*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9919
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.